※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管副部材
パイプスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49553123
品番
GKWP-60-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥570
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁厚に合わせ、カットして使用します。
配管キャップの他、ウォールカバー(ミニタイプ)にも取り付けできます。
取付穴径(Φmm)
65
長さL(m)
1
適合
配管キャップ(GHC-60)、ウォールカバー(ミニタイプ)(GKWS-70型)
色
ミルキーホワイト
寸法D(Φmm)
63.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49553123
GKWP-60-1
86866963
GKWP-60-1
パイプスリーブ
未来工業
1本
¥
509
税込
¥
560
注文コードが変更になりました