防水貫通スリーブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49553157 品番GKPB-67
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

外壁の内側に、防水シートを貼る場合の防水スリーブです。
壁厚に合わせてスリーブをカットして使用します。
(溝付なのでニッパでカットするだけです。)

取付穴径(Φmm)75 適合配管キャップ(GHC-67)(壁厚:200mm迄・壁板厚:12mm以上(外壁)・壁穴寸法:Φ75mm貫通穴) ベージュ
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49553157
2024-07-24
用途:
ロール芯の検品
製造業

外径が目的のサイズに合っていたからよかったですが、商品説明に実外径も記載してもらえると選びやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49553157
2024-10-25
用途:
ACの換気口
メイワビルド 様 (建設業・工事業)

長さを自由にカット出来たので使いやすかった 価格も手頃でよかった

対象商品:
49553157
2019-11-09
用途:
新築工事 居室から外部のダクト配管繋ぎ部
有限会社松尾製作所 様 (建設業・工事業)

取付易く施工性大変良かったです。お値段もお手頃価格でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする