※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管副部材
貫通スリーブ (カットタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49553236
品番
GKPT-76
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
壁厚に合わせてカットして使用します。
規格
取付穴径:Φ80mm
色
ベージュ
寸法H(mm)
90
寸法D(Φmm)
78.5
寸法B(mm)
49.5
寸法d(Φmm)
76
適合壁厚(mm)
100〜200
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49553236
GKPT-76
86867042
GKPT-76
貫通スリーブ(カットタイプ)
未来工業
1個
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました