日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 2560シリーズ 基板用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
49553237
品番
15-04-0220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:2560●長さ:14.53mm●幅:3.6mm●直径:1.83mm●色:ナチュラル●素材:ナイロン●KK 396アクセサリ. ; 797-8717 797-8717 KK 396極性ペグ、ボス付き。
RoHS指令(10物質対応)
対応