日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex 35903-0106 コネクタシール 自動車 青 ワイヤシール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
49553264
品番
35903-0106
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:ワイヤシール●コネクタタイプ:自動車●コンタクト数:1●素材:シリコーンゴム●色:青●シリーズ番号:35903
RoHS指令(10物質対応)
対応