Molex BNCコネクタ ジャック

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(48個) 注文コード49553849 品番73171-4340
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は内容量など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:スルーホール●ボディ向き:ライトアングル●電池タイプ:ミニチュア●バルクヘッド:あり●ボディめっき:ニッケル●極性:ノーマル●シリーズ:BNC●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:73137●Molex BNC RF / 同軸基板コネクタ、ボードロック付き. このMolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタは基板への取り付けに要するスペースが小さく抑えられた省スペース設計が施されています。 MolexミニチュアBNC RF同軸コネクタジャックには基板への取り付けを容易にするボードロックが印加されています。. 基板厚さの推奨値は3.2 mm、但し5.5 mmが推奨されている品番 ; 759-5274 759-5274 は例外 ボードロックを介した基板取り付け、但し、取り付けポストが印加された品番 ; 759-5274 759-5274 は例外 最高周波数: 4 Ghz、DC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする