※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の 換気扇用カバー・フード
パイプフード( 鐘型)防虫ネット無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ダクト
100
色
チョコレート
注文コード
49553866
品番
PYK-S100T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
適合ダクト・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
材質
ステンレス製
付属品
ボディーと同色ビス付
仕様
ルーバー仕様・防虫ネット無
色
チョコレート
寸法L(mm)
146
寸法H(mm)
87
寸法D(Φmm)
97
寸法B(mm)
140
寸法l(mm)
27
寸法b(mm)
157
寸法h(mm)
43
適合ダクト
100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください