PYK-S150K パイプフード( 鐘型)防虫ネット無 未来工業 49553902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプフード( 鐘型)防虫ネット無

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合ダクト150 ブラック 注文コード49553902 品番PYK-S150K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は適合ダクト・色など14種類から選べます 他の種類を見る

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。

材質ステンレス製 付属品ボディーと同色ビス付 仕様ルーバー仕様・防虫ネット無 ブラック 寸法L(mm)191 寸法H(mm)126.5 寸法D(Φmm)145 寸法B(mm)192 寸法l(mm)38 寸法b(mm)207 寸法h(mm)58 適合ダクト150
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする