日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex BNCコネクタ ジャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49553964
品番
73415-3980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:PCBマウント●インピーダンス:75Ω●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●電池タイプ:ミニチュア●ボディめっき:ニッケル●シリーズ:BNC●コンタクト材質:リン酸銅●コンタクトめっき:金●シリーズ番号:73101
RoHS指令(10物質対応)
対応