曜日別特売
PYK-S100ARCG パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付 未来工業 49554015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプフード (鐘型)防火ダンパー逆向き防虫ネット付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
シャンパンゴールド
内容量1個注文コード49554015品番PYK-S100ARCG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット付。
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
ミライガード316は錆に強いSUS316製です。
防虫ネット、防火ダンパーは除く。(SUS304製)

材質ステンレス製付属品ボディーと同色ビス付仕様防虫ネット付(電着塗装(色:黒)・ステンレス10メッシュ)シャンパンゴールド寸法L(mm)146寸法H(mm)87寸法D(Φmm)97寸法B(mm)140寸法l(mm)27寸法b(mm)157寸法h(mm)43温度ヒューズ72適合ダクト100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする