日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex DIN43650ソレノイドコネクタ 121023シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
49554183
品番
1210230238
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ポール形式:2P●DIN 43650タイプ:DIN43650●定格電圧:250 V ac, 300 V dc●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:16A●シリーズ:121023●IP保護等級:IP65, IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応