曜日別特売
PYT-S150ADK パイプフード( 薄型)防火ダンパー付 未来工業 49554724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプフード( 薄型)防火ダンパー付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
適合ダクト150
内容量1個注文コード49554724品番PYT-S150ADK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016)
コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。
ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
ビス固定もできます。
脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。
(防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。)
シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。
錆に強いSUS316製。

材質ステンレス製付属品ボディーと同色ビス付仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付)ブラック温度ヒューズ120(72)適合ダクト150
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする