※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプフード (丸型)

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ダクト100 チョコレート 注文コード49554837 品番PYM-100T
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合ダクト・色など19種類から選べます 他の種類を見る

ダクト、パイプへの取り付けワンタッチ!
ビス固定の場合でも、ビスが露出しません。

材質自己消火性樹脂製 チョコレート 種類- 寸法L(mm)145 寸法H(mm)100 寸法D(Φmm)186 寸法d(Φmm)98 寸法h(mm)25 適合ダクト100
注意
※防虫ネットは定期的に掃除してください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49554934
2023-10-02
用途:
電気自動車の空調設備
懐古的昭和車屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

各パーツにガタつきもなくぴったり組み合わさる高品質!

対象商品:
49554855
2020-04-23
用途:
換気扇取り付けの際

安価で作業性も良いです
ただ樹脂製なので安っぽさは否めないです

2人が参考にしています
対象商品:
49554776
2018-08-01
用途:
空調

空調機能追加により購入。虫等の侵入防止ネットが外せるので清掃が楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする