未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の 換気扇用カバー・フード
パイプフード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49555144
品番
PYF-100J
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
自己消火性樹脂製
色
ベージュ
適合ダクト
100
仕様
防水パッキン付
種類
蓋付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください