※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の 換気扇用カバー・フード
パイプフード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合ダクト
150
注文コード
49555178
品番
PYF-150AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,580
この商品は
適合ダクト
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
自己消火性樹脂製
色
チョコレート
適合ダクト
150
仕様
防水パッキン付
種類
防虫ネット付(ステンレス10メッシュ)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください