PYP-75J4 換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト) 未来工業 49555923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト)

(1件のレビュー)
5日以内出荷特別運賃車上渡し5日以内出荷とは
内容量1セット(4本)
内径d(Φmm)75
内容量1セット(4本)注文コード49555923品番PYP-75J4
参考基準価格(税別)¥14,120販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

軽量で運搬、取扱いに便利です。

ベージュ材質樹脂製・自己消火性樹脂製長さ(m)4種類ダクト寸法t(mm)1.5内径d(Φmm)75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※一部地域につきましては配達をお断りさせて頂く場合がございます。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49555914
2017-09-29
用途: 籾摺り機の排籾殻搬送用
ファーム保坂農・林・水産業

今までアルミダクトを使用したが、摩擦で穴が開き使用不可となった。
ビニールダクトでは、穴あきがなかったので、塩ビ系排気ダクトが見つかり、試してみようと購入した。軽くて、内部の滑りもよく、今後は大丈夫と思われる、欠点としては、4mの長尺物の為置き場所の工夫がいる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする