未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の エアコン部材
未来工業の 配管化粧カバー
カサバラン管(折り畳み式換気パイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
49555948
品番
PYPK-100J
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
折り畳んでコンパクトな梱包!運搬がラクで、スペースも取りません。
切断が容易!畳んだままで切断ができます。
色
ベージュ
材質
樹脂製
種類
ダクト
内径(Φmm)
100
全長(m)
2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください