Molex Electronics
Molex Electronicsの 電子部品(オンボード)
Molex Electronicsの 機構部品(電子部品)
Molex Electronicsの 基板用コネクタ
Molex Electronics 自動車用コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(1000個)
注文コード
49556003
品番
93640-0024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:圧着端子●併用可能製品:ML-XT密閉接続システム●ケーブルサイズ:14 AWG●ボディ向き:ストレート●オス・メス:オス●コンタクト数:1●シリーズ番号:93640