未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の パイプ接続部材
防水換気スリーブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49556115
品番
PYSB-100S
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
適合
パイプフード:接続部Φ100、アルミフリーダクト:AFD-100、換気パイプ:PYP100J・100J4
材質
樹脂製
色
ベージュ
規格
壁厚:180mm迄、壁板厚:10mm以上(外壁)、壁穴寸法:Φ110mm貫通穴
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください