未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の パイプ接続部材
防水換気スリーブセット( 防雨発泡シート付)配管キャップ1個付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
配管キャップ1個付
注文コード
49556176
品番
PYSB-75DKS
参考基準価格(税別)
¥2,490
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
寸法(mm)
壁厚100mm
材質
樹脂製
色
ベージュ
適合
パイプフード(接続部Φ75)
適合開口径(mm)
85(屋外)、85(屋内)
付属品
配管キャップ1個付
仕様
GHC-75L(付属配管キャップ)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください