未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の パイプ接続部材
防水換気スリーブセット( 防雨発泡シート付)配管キャップ2個付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49556194
品番
PYSB-75SMDKS
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。
防雨発泡シートは配管キャップに巻きつけるだけの簡単施工。
付属品
配管キャップ2個付、ソケット付
仕様
GHC-67、GHC-75L(付属配管キャップ)
適合
パイプフード(接続部Φ75)
材質
樹脂製
寸法(mm)
壁厚105〜153mm
色
ベージュ
適合開口径(mm)
85(屋外)、80(屋内)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください