未来工業
未来工業の 空調/換気関連部品
未来工業の 換気扇部材
未来工業の パイプ接続部材
換気パイプ用 断熱シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49556273
品番
PYP-100-P
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
換気パイプ・カサバラン管(100用)の断熱シートです。
粘着シール付ですから、パイプへの貼り付けが簡単です。
仕様
粘着シール付
厚さ(mm)
5
長さ(m)
1
適合パイプ
換気パイプ100
熱伝導率(W/mk)
0.044
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください