※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ用防雨シート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(6個) 注文コード 49556307 品番 PYS-100BT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

換気パイプを防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。

規格換気パイプ100 寸法D(Φmm)101 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)175 材質樹脂製 仕様防水粘着テープ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする