PYS-150BT パイプ用防雨シート 未来工業 49556325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプ用防雨シート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(6個)
寸法D(Φmm)150.6
内容量1セット(6個)注文コード49556325品番PYS-150BT
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

換気パイプを防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。

規格換気パイプ150寸法D(Φmm)150.6寸法L1(mm)230寸法L2(mm)205材質樹脂製仕様防水粘着テープ付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする