換気扇固定台座

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ換気パイプ150 注文コード49556377 品番PYPB-150
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は適合パイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

壁・天井への換気扇の取り付けに使用します。
壁裏の補強材は不要です。野縁の無い天井裏にも取り付けられます。
予め排水勾配(2°)が設けてあります。
磁石付ですからEGアッター(磁石探知器)等で、ポイントの探知ができホルソーで穴あけができます。
換気扇のケーブル隠ぺい用引き出し穴が設けてあります。
付属の木ネジで間柱に固定できます。
換気扇が自在な位置に取り付けられる、固定穴付基台です。

適合パイプ換気パイプ150 寸法(mm)250×250 材質樹脂製 ミルキーホワイト
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする