内容量1袋(10個)
仕様コンタクト数:16●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●端子タイプ:ZIF下接点●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:500mA●定格電圧:50 V●シリーズ:Easy-On●行数:1●コンタクトめっき:銀●動作温度 Min:-25℃●最適なケーブルアセンブリについては代表品番 ; 760-8752 760-8752 を参照してください。 上接点タイプの0.5 mmピッチMolex FFC/FPCコネクタについては、代表品番 ; 788-3574 788-3574 (標準)を参照してください。. Molex Easy On 0.5 mm ZIFライトアングルSMT FPCコネクタ(フリップロックアクチュエータ付) - 51296 / 52892 / 52893シリーズ. Easy On 51296 / 52892 / 52893シリーズZIF (ゼロ挿入力)ライトアングルSMT実装FPCコネクタは、0.5 mmピッチの省スペース設計でタイトなパッケージング用途に最適です。これらのEasy On FPCコネクタは、FPCとコネクタ端子の間を確実に接続するフリップロック型アクチュエータを備えています。このフリップロック設計により、FPCの挿入も簡単です。 52892シリーズのコネクタは、ハウジング内にFPCの位置合わせ / 固定用のケーブル保持ガイドも備えています。このコネクタは下接点タイプで、ケーブルが上下に引っ張られると一緒に動くようになっています。この機能により、コンタクトを確実に保持し、電気的接触を維持することができます。このコネクタのベースのはんだタブ(又はネイル)で、基板の確実な保持及びはんだテール接合部のストレインリリーフを実現します。. 特長と利点. 省スペース設計 ZIFで挿抜の繰り返しによる摩耗を最小限に抑制 スライド型アクチュエータによりFPCの挿入及び確実な接続が簡単 可動コンタクトによりコンタクトを確実に保持 はんだタブで基板の確実な保持及びストレインリリーフを実現 ケーブル保持機能(52892シリーズ). 製品用途の情報. このEasy On ZIF FPCコネクタは、自動車、民生機器、データ通信、医療、携帯電話産業などでの幅広い用途に最適です。主な用途には、車載用ナビゲーション / 音声、デジタルカメラ、ホームセキュリティ、タブレット / ノートPC、患者モニタ、GPS、スマートフォン / タブレットなどがあります。
注文コード49557279
品番52892-1633