※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

段差スロープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード49558364 品番MDSLS-40K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥590
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

外壁の階境にあるミキリ・水切りの乗り越え用スロープです。ダクトを加工せず直線のまま施工できます。
連結ソケットもスロープ上で取り付けられます。
ダクト下にすき間ができず虫に巣を作られません。

ブラック 適合モールダクト(MDH-40□、MD-40□) タイプ段差6.5mm迄 寸法L(mm)148 寸法H(mm)6.7 仕様スロープ小×2枚 種類ダクト 規格40型 寸法W(mm)38
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする