日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
コンタクト数:36 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 オス・メス:メス 、 コンタクト位置:上 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:500mA 、 定格電圧:50 V 、 シリーズ番号:54104 、 行数:1 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-20℃
注文コード
49560989
品番
54104-3631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
494
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:36 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 オス・メス:メス 、 コンタクト位置:上 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:500mA 、 定格電圧:50 V 、 シリーズ番号:54104 、 行数:1 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応