内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:39 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.3mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:メス 、 端子タイプ:ZIF下接点 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:200mA 、 定格電圧:50 V 、 シリーズ:Easy-On 、 シリーズ番号:54548 、 行数:1 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に錫 、 動作温度 Max:+85℃ 、 品番720-6514はFPCのみです。. Molex Easy-On FFC / FPCコネクタ、54393シリーズ. このMolex Easy-On FFC / FPC 54393シリーズコネクタは、千鳥配列の基板レイアウトにより、スペースを節約します。 アクチュエータが後方に100 °回転可能なため、ケーブルがEasy On FFC/FPC 54393シリーズコネクタに挿入しやすくなっています。 Easy-On FFC/FPC 54393シリーズコネクタのコンタクト設計では、FPCの挿入を容易にするケーブル事前保持機能が採用されています。
注文コード49561068
品番54393-3982