内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:41 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.25mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:メス 、 端子タイプ:上接点 、 ボディ向き:ライトアングル 、 ロック機構:あり 、 定格電流:200mA 、 定格電圧:50 V ac/dc 、 シリーズ:Easy-On 、 行数:1 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Molex Easy-On FFC / FPCコネクタ、503300シリーズ. Molexシリーズ503300 0.25 mmピッチFPCコネクタ製品は、丈夫なEasy-Onフロントフリップアクチュエータを装備しています。 503300シリーズの0.25 mmピッチFPC Easy-Onコネクタは、スプリング端子設計で、衝撃や振動を受けても信頼性の高いコンタクトを実現します。 このコネクタは上接点タイプですが、FPCケーブルを基板の下でラップして下接点タイプとかん合させることができます。 奥行き3.20 mm、基板上の高さ1.2 mmで、基板上のスペースを取りません。また、ZIF設計により、0.20 mm厚さの標準FPCケーブルを簡単に挿入できます。 フットプリントパターン(はんだタブ付きで優れた基板保持力を装備)とピッチ許容差は、他のMolex 0.25 mmピッチコネクタと同じであるため、基板レイアウトの変更なしで他のコネクタタイプとの共通性を維持することができます。
注文コード49561165
品番503300-4110