内容量1リール(3000個)
仕様コンタクト数:4 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:0.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:メス 、 端子タイプ:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:300 (Contact)mA 、 定格電圧:50 Vrms ac/dc 、 シリーズ:Easy-On 、 シリーズ番号:503480 、 行数:1 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード49561217
品番5034800400