日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex FPC / FFC コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:4 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:0.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:メス 、 端子タイプ:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:300 (Contact)mA 、 定格電圧:50 Vrms ac/dc 、 シリーズ:Easy-On 、 シリーズ番号:501461 、 行数:1 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃
注文コード
49561226
品番
5014610491
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
494
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 コンタクト材質:銅合金 、 ピッチ:0.5mm 、 取り付けタイプ:表面実装 、 ジェンダー:メス 、 端子タイプ:はんだ 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:300 (Contact)mA 、 定格電圧:50 Vrms ac/dc 、 シリーズ:Easy-On 、 シリーズ番号:501461 、 行数:1 、 コンタクトめっき:金 、 動作温度 Min:-40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応