内容量1袋(5個)
仕様コンタクト数:50●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●ジェンダー:メス●端子タイプ:垂直接点●シリーズ:Easy-On●シリーズ番号:501864●行数:1●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫ビスマス●ハウジング材質:液晶ポリマー●0.5 mm FFC非ZIFコネクタ - Molex. これらのMolex 0.5 mmピッチFFC-基板コネクタは、非ZIFで、5つのアース端子を備えています。
注文コード49561418
品番501786-5081