日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex IDCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
仕様
コンタクト数:10●行数:1●オス・メス:オス●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:スルーホール●定格電流:1.2A●コンタクトめっき:錫●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:250 V●ハウジング材質:サーモプラスチック
注文コード
49562127
品番
90779-0004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:10●行数:1●オス・メス:オス●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:スルーホール●定格電流:1.2A●コンタクトめっき:錫●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:250 V●ハウジング材質:サーモプラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応