画像準備中

Molex IDCコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1リール(600個) 仕様コンタクト数:20●行数:1●オス・メス:メス●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:SMT●定格電流:1.2A●コンタクトめっき:ニッケル, 錫●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:250 V●シリーズ番号:90816 注文コード49562249 品番90816-0220
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量40種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20●行数:1●オス・メス:メス●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:表面実装●ボディ向き:垂直●端子方法:SMT●定格電流:1.2A●コンタクトめっき:ニッケル, 錫●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●定格電圧:250 V●シリーズ番号:90816 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする