日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex IDCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
仕様
コンタクト数:26●行数:2●オス・メス:メス●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:垂直●端子方法:IDT●定格電流:1A●コンタクトめっき:金, 錫●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:250 V ac/dc●ハウジング材質:ポリエステル
注文コード
49562303
品番
90635-1263
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:26●行数:2●オス・メス:メス●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ボディ向き:垂直●端子方法:IDT●定格電流:1A●コンタクトめっき:金, 錫●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:250 V ac/dc●ハウジング材質:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応