日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex IDCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(70個)
仕様
コンタクト数:26●行数:2●オス・メス:メス●ピッチ:2mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:IDT●定格電流:1A●コンタクトめっき:金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:125 V●ハウジング材質:ポリエステル
注文コード
49562328
品番
87568-2693
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
この商品は
仕様・内容量
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:26●行数:2●オス・メス:メス●ピッチ:2mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:IDT●定格電流:1A●コンタクトめっき:金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+85℃●定格電圧:125 V●ハウジング材質:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応