日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex IDCコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1590個)
仕様
コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:3 (Contact)A 、 コンタクトめっき:スズ上に金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V 、 シリーズ番号:70400
注文コード
49562389
品番
14562042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:4 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:3 (Contact)A 、 コンタクトめっき:スズ上に金 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V 、 シリーズ番号:70400
RoHS指令(10物質対応)
対応