日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex IDCコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(42個)
仕様
コンタクト数:5 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:垂直 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:1 A, 2 A 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V 、 ハウジング材質:ポリエステル
注文コード
49562407
品番
15-47-4053
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
40
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:5 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.54mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:垂直 、 端子方法:はんだ 、 定格電流:1 A, 2 A 、 コンタクトめっき:金, 錫 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 定格電圧:250 V 、 ハウジング材質:ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)
対応