日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex IDCコネクタ PICOFLEXシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
コンタクト数:20●行数:1●オス・メス:メス●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1.2A●シリーズ:Picoflex●定格電圧:250 V●コンタクト材質:真鍮●ラッチヘッダ. 保持力を高めるポジティブラッチ 極性付きサイドポスト及びPCペグ 90327シリーズコネクタ(代表品番 ; 324-8047 324-8047 )とともに使用
注文コード
49563089
品番
90816-0020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
95
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:20●行数:1●オス・メス:メス●ピッチ:1.27mm●取り付けタイプ:PCBマウント●ボディ向き:ストレート●端子方法:はんだ●定格電流:1.2A●シリーズ:Picoflex●定格電圧:250 V●コンタクト材質:真鍮●ラッチヘッダ. 保持力を高めるポジティブラッチ 極性付きサイドポスト及びPCペグ 90327シリーズコネクタ(代表品番 ; 324-8047 324-8047 )とともに使用