仕様カバータイプ:Backshell●併用可能製品:170001 Mega-Fitレセプタクルハウジング●素材:ナイロン●色:黒●シリーズ番号:200122●Molex Mega-Fit 5.7 mmレセプタクルハウジングバックシェル. 5.7 mmのMega-Fit 2列レセプタクルハウジングと併用する2ピースバックシェルで、ストレインリリーフを提供します。 これらのMega-Fitレセプタクルバックシェルはオス / メス両用の設計を採用しており、標準の94V-0バージョン(品番200122-00xx)、又はIEC 60335-1(品番200122-01xx)に準拠するグローワイヤ対応製品を用意しています。 各コネクタに対してバックシェル1組みが必要です。 品番200122-00xxは、171692シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。 品番200122-01xxは、170001シリーズのMega-Fitレセプタクルハウジングとの併用向けです。
RoHS指令(10物質対応)対応