日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 電子部品(オンボード)
日本モレックス(molex)の 機構部品(電子部品)
日本モレックス(molex)の 基板用コネクタ
Molex Micro USBコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(1300個)
注文コード
49563886
品番
105164-0001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス●取り付けタイプ:表面実装●USBタイプ:B●ボディ向き:ライトアングル●USBバージョン:2.0●定格電流:1 A, 1.8 A●定格電圧:30 V ac●コンタクト材質:銅合金●端子方法:はんだ●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ番号:105164
RoHS指令(10物質対応)
対応