曜日別特売

Molex Micro USBコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード49563983品番105443-1101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ジェンダー:メス 、 取り付けタイプ:表面実装 、 USBタイプ:B 、 ボディ向き:ライトアングル 、 定格電流:1 A, 1.8 A 、 定格電圧:30 V 、 コンタクト材質:銅合金 、 端子方法:クイックコネクト 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ番号:105443 、 Molex IP67防水Micro-USBコネクタ - 105443シリーズ. SMT Micro-USBコネクタは、IP67等級の防水密閉型で、はんだ付け後のリフローに耐えられる頑丈な機械設計が施されています。 このIP67防水Micro-USBレセプタクルは、端子保持力の強化と優れた共平面性を実現するためのインサート成形ハウジング、及び2.0 Aの高電流容量に対応する幅広端子コンタクトを備え、面取り端子コンタクトの先端部分がプラグ端子とスムーズにかん合できるようになっています。 このIP67 Micro-USB SMTコネクタの外部シェルは、かん合角度と寸法の調整によりシェルの摩滅を抑制するように設計されています。また、ケーブルプラグとのかん合時にコネクタが高挿入力に耐えられるようにプラグストッパも備えています。 このIP67防水Micro-USBレセプタクルの主な用途には、携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、デジタルカメラ、ビデオカメラなどがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする