Molex Premise Networks Cat6 RJ45 STP アングル RJ 白 PowerCatシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49564875 品番MLG-00022-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:ソケット●LANカテゴリ:Cat6●インタフェースタイプ:RJ45●向き:アングル●シールドタイプ:STP●色:白●長さ:45mm●幅:22.5mm●シリーズ:PowerCat●PowerCat 10Gモジュール. LegrandR 45 45 mmベゼル互換 360°密閉型、シャッター付きRJ45 DataGate(TM)10Gコネクタコンポーネントに準拠 カバー付きのラベル 角度付きのフロントパネル 完全なPowerCat 10Gシールドシステムとして取り付けた場合、10Gチャンネルの性能を発揮 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする