内容量1個
仕様タイプ:フェースプレート●LANカテゴリ:Cat6●アウトレット数:2●インタフェースタイプ:RJ45●取り付け角:アングル●極数:2●長さ:86mm●幅:145mm●ウォールプレートとRJ45ソケットモジュールは別売りです。Contura(TM) Cat6壁面モジュラジャック. Contura(TM)シリーズは、現代的なデザインで、必要に応じていくつでもモジュールを設置可能なモジュラ構造による高い柔軟性を備えています。DataGate Plus(TM) IDCカテゴリ6シャッター付きコネクタを装備 終端はEIA 568A及び568Bの識別カラー付き カテゴリ6コンポーネント準拠性についてはETLによりテスト及び検証済み 個別のポートに識別カラーを付けることが可能 カバー付きのラベル カラー識別カラー 角度付きのジャック及びモジュールによりパッチコードの曲がりを軽減
注文コード49565645
品番WGB-00002-02 SINGLE