Molex Premise Networks
Molex Premise Networksの 電子部品(オンボード)
Molex Premise Networksの 機構部品(電子部品)
Molex Premise Networksの 基板用コネクタ
Molex Premise Networks ジャック Cat5e RJ45 シールドタイプ:UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49565663
品番
KSJ-00032-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥770
販売価格(税別)
¥
700
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付き
RoHS指令(10物質対応)
対応