Molex Premise Networks
Molex Premise Networksの 電子部品(オンボード)
Molex Premise Networksの 機構部品(電子部品)
Molex Premise Networksの 基板用コネクタ
Molex Premise Networks ジャック Cat6 RJ45 シールドタイプ:UTP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49565688
品番
KSJ-00033-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,133
販売価格(税別)
¥
1,030
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ:ジャック●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●シールドタイプ:UTP●ポート数:8●24ポートキーストンパッチパネル. 小規模から中規模の設置に適したフレキシブルなパッチソリューション パネルは取り付けられていない状態で出荷され、必要なポート数に合わせて構成できます。 取り外し可能で、簡単にスナップインできるキーストンジャック リアケーブルマネージメント付き
RoHS指令(10物質対応)
対応