Molex Premise Networks 光ファイバアダプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタタイプ:ST to ST●マルチモード/シングル:マルチモード●色:グレー●ハウジング材質:プラスチック●コネクタタイプA:ST●コネクタタイプB:ST●シリーズ:601●Molexファイバウォールエンクロージャ - 601シリーズ. 601シリーズファイバ管理インターフェイスユニットは、ST / SC 接続のスプライシング及び直接終端と、マルチモード実行に対応しています。 この601シリーズファイバ管理インターフェイスユニットは、壁面取り付け型であり、ロック可能なヒンジ付きフロントカバーを備え、ユニットの上部、下部、及び背面からパッチにアクセスすることができます。 アダプタは、モジュールに取り付けた状態でユニットにはめ込まれます。スプライスホルダは、最大8つの溶融スプライスプロテクタ又はメカニカルスプライスを受け入れるように設計されています。 この601シリーズファイバ管理インターフェイスユニットには、ケーブルタイ、ラベルキット、及び取り付けキットから成るアクセサリキットが付属しています。 品番 ; 362-9418 362-9418 は6つのSTアダプタ用の6ポートエンクロージャ 品番 ; 362-9424 362-9424 は4つのSCデュプレックスアダプタ用の8ポートエンクロージャ 注文コード49565767 品番WFR-00010-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,634
販売価格(税別)
6,940
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタタイプ:ST to ST●マルチモード/シングル:マルチモード●色:グレー●ハウジング材質:プラスチック●コネクタタイプA:ST●コネクタタイプB:ST●シリーズ:601●Molexファイバウォールエンクロージャ - 601シリーズ. 601シリーズファイバ管理インターフェイスユニットは、ST / SC 接続のスプライシング及び直接終端と、マルチモード実行に対応しています。 この601シリーズファイバ管理インターフェイスユニットは、壁面取り付け型であり、ロック可能なヒンジ付きフロントカバーを備え、ユニットの上部、下部、及び背面からパッチにアクセスすることができます。 アダプタは、モジュールに取り付けた状態でユニットにはめ込まれます。スプライスホルダは、最大8つの溶融スプライスプロテクタ又はメカニカルスプライスを受け入れるように設計されています。 この601シリーズファイバ管理インターフェイスユニットには、ケーブルタイ、ラベルキット、及び取り付けキットから成るアクセサリキットが付属しています。 品番 ; 362-9418 362-9418 は6つのSTアダプタ用の6ポートエンクロージャ 品番 ; 362-9424 362-9424 は4つのSCデュプレックスアダプタ用の8ポートエンクロージャ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする