内容量1個
仕様タイプ:据え置き型ボックス、LANカテゴリ:Cat6、アウトレット数:1、シールドタイプ:UTP、インタフェースタイプ:RJ45、極数:1、シャッター:あり、Synergy(TM) Cat6据え置き型ボックス. Synergy(TM)据え置き型ボックスは、据え置き型でしか対応できないオフィスでのケーブル敷設に最適です。 DataGate Plus(TM) IDC Cat 6シャッター付きコネクタを装備 側面及び底面からケーブルを取り付け可能 終端はEIA 568A及び568Bの識別カラー付き 個々のポートに識別カラー付けが可能 カバー付きのラベル
注文コード49565776
品番SBX-00005-02