曜日別特売
SBX-00008-02 Molex Premise Networks 据え置き型ボックス Molex Premise Networks 49565785

Molex Premise Networks 据え置き型ボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様タイプ:据え置き型ボックス、LANカテゴリ:Cat6、アウトレット数:1、シールドタイプ:FTP、インタフェースタイプ:RJ45、極数:1、シャッター:あり、Synergy(TM)Cat6据え置き型ボックス. Synergy(TM)据え置き型ボックスは、据え置き型でしか対応できないオフィスでのケーブル敷設に最適です。 DataGate Plus(TM) IDC Cat 6シャッター付きコネクタを装備 側面及び底面からケーブルを取り付け可能 終端はEIA 568A及び568Bの識別カラー付き 個々のポートに識別カラー付けが可能 カバー付きのラベル注文コード49565785品番SBX-00008-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,784
販売価格(税別)
3,440
仕様タイプ:据え置き型ボックス、LANカテゴリ:Cat6、アウトレット数:1、シールドタイプ:FTP、インタフェースタイプ:RJ45、極数:1、シャッター:あり、Synergy(TM)Cat6据え置き型ボックス. Synergy(TM)据え置き型ボックスは、据え置き型でしか対応できないオフィスでのケーブル敷設に最適です。 DataGate Plus(TM) IDC Cat 6シャッター付きコネクタを装備 側面及び底面からケーブルを取り付け可能 終端はEIA 568A及び568Bの識別カラー付き 個々のポートに識別カラー付けが可能 カバー付きのラベルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする